Snijplaat M14

Artikelnummer: 140400 M14
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M14
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 2 mm
Buiten-⌀ 38 mm
Hoogte 14 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140400 M14
EAN/GTIN 4045197083562
Nummer fabrikant 140400 M14

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm. ≥ M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Snijplaat  M14

Snijplaat M14

op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 81,20
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 38,20
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 93,80
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 285,00
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
€ 22,70
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Buiten-⌀ 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Draadsoort M M M-LH M M M
Snijrichting rechts rechts links rechts rechts rechts
Snijmateriaal HSS E HSS HSS HSS HSS HSS E
Oplopend met 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Tolerantieklasse DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g
Producttype Snijplaat Snijplaat Snijplaat Snijplaat Snijplaat Snijplaat