{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M33 | |
Draadsoort | M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | links | |
Oplopend met | 3,5 mm | |
Buiten-⌀ | 65 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140620 M33 | |
EAN/GTIN | 4062406221836 | |
Nummer fabrikant | 140620 M33 |