{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Draadsoort | M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | links | |
Oplopend met | 0,5 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 5 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140620 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197083623 | |
Nummer fabrikant | 140620 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat linkse draad M3
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 44,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
€ 43,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
788 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar
€ 30,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Draadafmeting | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Hoogte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Snijrichting | links | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |