{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,5 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 5 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140460 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406233310 | |
Nummer fabrikant | 140460 M3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snijplaat, M: M3
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
€ 30,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 44,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
€ 43,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 60,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
992 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Draadsoort | M | M | M | M | M-LH | M |
Draadafmeting | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |