{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M20 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 2,5 mm | |
Buiten-⌀ | 45 mm | |
Hoogte | 18 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140460 M20 | |
EAN/GTIN | 4062406233426 | |
Nummer fabrikant | 140460 M20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat M20
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 72,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadsoort | M | M |
Draadafmeting | M20 | M20 |
Hoogte | 18 | 18 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |