Snijplaathouder, Voor snijplaat-⌀ ×hoogte: 45X18mm

Artikelnummer: 149310 45X18
op aanvraag
Op voorraad
1.061 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijplaat-⌀ ×hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EN 22568

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

voor snijplaat-⌀ 45 mm
Hoogte 18 mm
Norm EN 22568
Totale lengte 440 mm
Aantal bevestigingsbouten 5
Producttype SNIJPLAATHOUDER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149310 45X18
EAN/GTIN 4062406219826
Nummer fabrikant 149310 45X18

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen handvatten afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. Tot maat 65×25 van spuitgietzink, vanaf maat 75×20 van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.