Snijplaathouder, Voor snijplaat-⌀ ×hoogte: 65X18mm

Artikelnummer: 149310 65X18
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor snijplaat-⌀ ×hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 22568

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

voor snijplaat-⌀ 65 mm
Hoogte 18 mm
Norm EN 22568
Totale lengte 630 mm
Aantal bevestigingsbouten 5
Producttype SNIJPLAATHOUDER

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 149310 65X18
EAN/GTIN 4062406219864
Nummer fabrikant 149310 65X18
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen handvatten afschroefbaar. Met 5 spanschroeven voor de bevestiging van de snijplaat. Tot maat 65×25 van spuitgietzink, vanaf maat 75×20 van staal.

Toepassing:

Voor het direct opnemen van gesloten en gesleufde snijplaten volgens EN 22568.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen