UNF-snijgereedschapsset in kunststof koffer, Voor UNF-unieschroefdraad fijn: UNF1/4-3/4

Artikelnummer: 145965 UNF1/4-3/4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor UNF-unieschroefdraad fijn Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: UNF
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort UNF
Flankhoek 60 graden
voor UNF-unieschroefdraad fijn 1/4 UNF - 3/4 UNF
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 145965 UNF1/4-3/4
EAN/GTIN 4045197878588
Nummer fabrikant 145965 UNF1/4-3/4
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige kunststof koffer met handgreep en 2 sluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden veilig en beschermd in een schuimrubber inzetstuk opgeborgen en ligt door een overzichtelijke indeling direct binnen handbereik. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME-B1.1.

Inhoud:

Resp. 1 set handtappen nr. 130750: Maat 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
resp. 1 snijplaat nr. 142620: Maat 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 5/8; 3/4
resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 1.1/2; 2; 4
resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Maat 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14
1 Schroevendraaier nr. 664122: Maat 5,5

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen