{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M12 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,75 mm | |
Buiten-⌀ | 38 mm | |
Hoogte | 14 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140460 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406233396 | |
Nummer fabrikant | 140460 M12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snijplaat, M: M12
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
€ 50,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
526 stuks direct leverbaar
€ 38,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
€ 74,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 93,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.266 stuks direct leverbaar
€ 22,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | M | M | M | M | M-LH | M |
Draadafmeting | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Hoogte | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Oplopend met | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |