{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 0,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 9,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 32 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 0,9 mm | |
Voeding f in aluminium kunststoffen langspanend | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114200 0,9 | |
EAN/GTIN | 4045197015174 | |
Nummer fabrikant | 114200 0,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS W 0,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
537 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 2,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar
€ 1,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 130 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 11 | 11 | 11 |
Schacht-⌀ Ds | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |