{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 18,3 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642200 13 | |
EAN / GTIN | 4018754005857 | |
Gamintojo numeris | 03030013 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė 1/2 colio galvutė 13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
373 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 726 vnt. yra sandėlyje
3,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 372 vnt. yra sandėlyje
4,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
205 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 18,3 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 24 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rakto dydis | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |