6-briaunė 1/2 colio galvutė 21 mm

Prekės Nr.: 642200 21
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • Medžiaga: HPQ® greitapjovis plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 21 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 28,7 mm
Ilgis 42 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Medžiaga HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius ant nikelio chromuoti
su AS-drive profiliu taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642200 21
EAN / GTIN 4018754005932
Gamintojo numeris 03030021

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. AS-Drive profilis.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį