6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 22mm

Prekės Nr.: 642200 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • Medžiaga: HPQ® greitapjovis plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 22 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 29,7 mm
Ilgis 42 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Medžiaga HPQ® greitapjovis plienas
Paviršius ant nikelio chromuoti
su AS-drive profiliu taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642200 22
EAN / GTIN 4018754005949
Gamintojo numeris 03030022

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. AS-Drive profilis.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 22mm

6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 22mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
286 vnt. yra sandėlyje
9,60 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
4,23 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
653 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
148 vnt. yra sandėlyje
15,00 €
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 29,7 mm 29,9 mm 29,9 mm 35 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės 6-briaunės galvutės 6-briaunės galvutės Plokščias atsuktuvas
Pavaros keturbriaunis 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in
Ilgis 42 mm 41 mm 41 mm 59 mm
Norma DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rakto dydis 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Produkto rūšis Galvutė Galvutė Galvutė Galvutė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį