{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 36 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 48 mm | |
Ilgis | 52 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642200 36 | |
EAN / GTIN | 4018754283675 | |
Gamintojo numeris | 03030036 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė 1/2 colio galvutė 36 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 194 vnt. yra sandėlyje
11,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
836 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje
25,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 48 mm | 48 mm | 50 mm | 50,8 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 3/4 in | 3/4 in |
Ilgis | 52 mm | 50 mm | 58 mm | 85 mm |
Rakto dydis | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas | ||
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė | Galvutė |