{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 36 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 48 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642220 36 | |
EAN / GTIN | 4045197598578 | |
Gamintojo numeris | 642220 36 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 36mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 107 vnt. yra sandėlyje
11,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 058 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
486 vnt. yra sandėlyje
25,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 48 mm | 50 mm | 50,8 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 3/4 in | 3/4 in |
Ilgis | 50 mm | 58 mm | 85 mm |
Norma | DIN 3124 | ||
Rakto dydis | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |