{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 17,9 mm | |
Ilgis | 38 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642220 12 | |
EAN / GTIN | 4045197164452 | |
Gamintojo numeris | 642220 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-briaunė 1/2 colio galvutė 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
722 vnt. yra sandėlyje
3,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 192 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 17,9 | 17,9 | 23 |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | Plokščias atsuktuvas |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 38 | 38 | 59 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rakto dydis | 12 | 12 | 12 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |