{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 30 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 39,8 mm | |
Ilgis | 44 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642220 30 | |
EAN / GTIN | 4045197164582 | |
Gamintojo numeris | 642220 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
876 vnt. yra sandėlyje
6,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 465 vnt. yra sandėlyje
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 39,8 mm | 39,8 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 44 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Paviršius | chromuotas | chromuotas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė |