{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dalių skaičius | 22 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 10-30 mm | |
Pakuotė | ABS plastiko dėžė | |
Ilgis | 407 mm | |
Plotis | 227 mm | |
Aukštis | 62 mm | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 638168 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230845 | |
Gamintojo numeris | 638168 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 22 vnt., Tipas: 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
702 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
359 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Dalių skaičius | 22 | 12 |
Plotis | 227 mm | 176 mm |
Aukštis | 62 mm | 52 mm |
Ilgis | 407 mm | 357 mm |
Pakuotė | ABS plastiko dėžė | ABS plastiko dėžė |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |