6-briaunių atsuktuvų galvučių rinkinys, 1/2 colio kvadratas 12 vnt. 6

Prekės Nr.: 637702 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 4-17
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×14

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 12
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 4-17 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 357 mm
Plotis 176 mm
Aukštis 52 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×14
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637702 6
EAN / GTIN 4062406061425
Gamintojo numeris 637702 6

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su sriegiu M5 − M24.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
Skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641329
Ilgintuvai: 2 vnt. Nr. 641029 130; 255
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025
Laikoma: ABS plastiko dėžė

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį