6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio 5 mm

Prekės Nr.: 643229 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 181 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    ⌀ iš pavaros pusės 22,5 mm
    Ilgis 60 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 643229 5
    EAN / GTIN 4062406062095
    Gamintojo numeris 643229 5

    Aprašymas

    Modelis:

    Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

    Standartas:

    DIN 7422

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.

    Pastaba:

    GARANT ir HOLEX 6-briauniai atsuktuvų antgalius (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 643232; HOLEX: Nr. 643222).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį