Keturbriaunių 1/2 colio sukimo įrankių rinkinys 32 vnt., Tipas: 12

Prekės Nr.: 638012 12
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
711 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 12-briaunių galvučių dydžių ribos: 8-34
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 4-14
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 32
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
12-briaunių galvučių dydžių ribos 8-34 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 4-14 mm
Ilgis 510 mm
Plotis 294 mm
Aukštis 61 mm
Perdavos profilis 12-briaunė galvutė; 6-briaunis atsuktuvas
Raktų dydžių matmenys metrais
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 638012 12
EAN / GTIN 4062406061388
Gamintojo numeris 638012 12
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.
Su 12-briaunėmis galvutėmis Nr. 642129.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M5 − M18.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės: 18 vnt. dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Galvutės, 6-briaunės: 8 vnt. Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Skersinė rankena: 1 vnt. 641329 dyd. 295
Ilgintuvai: 3 vnt. Nr. 641029 dyd. 75; 125; 250
po 1 6-briaunę galvutę: 1 vnt. Nr. 641629 dyd. 1/2
Terkšlė: 1 vnt. Nr. 640025 dyd. 1/2
Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Pastaba:

Asortimente siūloma papildoma vieta 4-ioms smulkių detalių dėžutėms Nr. 951251 dyd. 2×3/1 arba 2 vnt. 951251 dyd. 2×6/1 (tiekimo sudėtyje nėra).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį