{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 30 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 39,7 mm | |
Ilgis | 45 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642200 30 | |
EAN / GTIN | 4018754006021 | |
Gamintojo numeris | 03030030 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
818 vnt. yra sandėlyje
6,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 328 vnt. yra sandėlyje
9,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 39,7 mm | 39,8 mm | 39,8 mm |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 45 mm | 44 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | chromuotas | chromuotas |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |