6-briaunė 1/2 colio galvutė 14 mm

Prekės Nr.: 642200 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • Medžiaga: HPQ® greitapjovis plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 14 mm
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    Norma DIN 3124
    ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 19,9 mm
    Ilgis 38 mm
    Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
    Medžiaga HPQ® greitapjovis plienas
    Paviršius ant nikelio chromuoti
    su AS-drive profiliu taip
    Produkto rūšis Galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 642200 14
    EAN / GTIN 4018754005864
    Gamintojo numeris 03030014

    Aprašymas

    Modelis:

    Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
    Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos. AS-Drive profilis.

    Standartas:

    DIN 3124

    Apdirbama medžiaga:

    HPQ® labai našus plienas, smūgiams atspari danga - nikeliuotas ir chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį