Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys, 1/2 colio 22 vnt.

Prekės Nr.: 637891
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-32

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Dalių skaičius 22
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    6-briaunių galvučių dydžių ribos 10-32 mm
    Pakuotė ABS plastiko dėžė
    Ilgis 454 mm
    Plotis 253 mm
    Aukštis 64 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
    Raktų dydžių matmenys metrais
    su QuickRelease taip
    Produkto rūšis Užmaunamas raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 637891
    EAN / GTIN 4018754260911
    Gamintojo numeris 96031480

    Aprašymas

    Modelis:

    Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
    QuickRelease rinkinys smūgiams atsparioje ABS plastikinėje dėžėje su putplasčio įdėklu. Terkšlė, ilgintuvas, šarnyras ir galvutė sudaro vieningą tvirtą modulį. Mygtuko paspaudimu tvirta jungtis greitai ir lengvai išardoma.

    Paskirtis:

    Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22.

    Apdirbama medžiaga:

    Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

    Tiekiama:

    6-briaunės galvutės: 16 vnt. Nr. 642200 dyd. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
    1 skersinė rankena QR: Nr. 641350
    3 ilgintuvai QR: Nr. 641045 dyd. 75; 130; 255
    1 šarnyras QR: Nr. 641650
    1 terkšlė QR: Nr. 640440
    Laikoma: ABS plastiko dėžė