{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 28 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 37,4 mm | |
Ilgis | 45 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
su AS-drive profiliu | taip | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 642200 28 | |
EAN / GTIN | 4018754006007 | |
Gamintojo numeris | 03030028 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 28mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
16,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje
11,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 45 mm | 44 mm |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | chromuotas |
Rakto dydis | 28 mm | 28 mm |
Medžiaga | HPQ® greitapjovis plienas | Chromo vanadžio plienas |