Užmaunamų raktų rinkinys 1/4; 1/2 colio kvadratas 63 vnt.

Prekės Nr.: 630021
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4; 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-30
  • 6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos: 3-14

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 63
Pavaros keturbriaunis 1/4 in; 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 4-30 mm
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos 3-14 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 481 mm
Plotis 288 mm
Aukštis 82 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės; Galvutės TORX® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 630021
EAN / GTIN 4018754261130
Gamintojo numeris 96013702

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122/3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 − M20.
Varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M18.
Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M3 − M14. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M14.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 9 vnt. Nr. 631000 dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 10 vnt. Nr. 642200 dyd. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 5 vnt. Nr. 631500 dyd. E4; E5; E6; E7; E8
1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 7 vnt. Nr. 642700dyd. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 colio galvutės, 6-briaunės: 3 vnt. Nr. 631700 dyd. 3; 4; 5
1/2 colio galvutės, 6-briaunės: 5 vnt. Nr. 643200 dyd. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 631801 dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 7 vnt. Nr. 643650 dyd.TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
1/4 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 633000 dyd. 116
1/2 colio skersinė rankena: 1 vnt. Nr. 641300 dyd. 300
1/4 colio įstatoma rankena: 1 vnt. Nr. 632800 dyd. 150
1/4 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 632400 dyd. 50; 150
1/2 colio prailgintuvas: 2 vnt. Nr. 641000 dyd. 130; 255
1/4 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 633500 dyd. 1/4
1/2 colio kardaninis šarnyras: 1 vnt. Nr. 641600 dyd. 1/2
terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 632000 dyd. 1/4
terkšlė 1/2 colio: 1 vnt. Nr. 640100 dyd. 1/2
sudėta į: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį