{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 3 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 10,7 mm | |
Hossz | 55 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631700 3 | |
EAN / GTIN | 4018754000470 | |
Gyártó száma | 01050003 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú, Hatszög: 3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható
11,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
485 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 395 darabszám azonnal szállítható
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 10,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Profil | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Hatszög | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |