Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 63 darabos

Cikkszám: 630021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4; 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-30
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-14

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 63
Csatlakozó négyszög 1/4 coll; 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-30 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-14 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 481 mm
Szélesség 288 mm
Magasság 82 mm
Profil 6-szög dugókulcs; Dugókulcs TORX® csavarokhoz; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630021
EAN / GTIN 4018754261130
Gyártó száma 96013702

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M20 menettel.
Belső hatlapú csavarokhoz M4 − M18 menettel.
Külső Torx®-hoz M3 − M14 menettel. Belső Torx® csavarokhoz M2,5 − M14 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 9 db 631000 sz. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 méret
1/2 col 6-szög dugókulcs fejek: 10 db 642200 sz. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret
1/4 col dugókulcs fejek Torx®-hoz: 5 db 631500 sz. E4; E5; E6; E7; E8 méret
1/2 col dugókulcs fejek Torx®-hoz: 7 db 642700 sz. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24 méret
1/4 col 6-szög rátűzőkulcsok: 3 db 631700 sz. 3; 4; 5 méret
1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 643200 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret
1/4 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 6 db 631801 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 méret
1/2 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 7 db 643650 sz. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret
1/4 col keresztmarkolat: 1 db 633000 sz. 116 méret
1/2 col keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret
1/4 col nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz. 150 méret
1/4 col toldószárak: 2 db 632400 sz. 50; 150 méret
1/2 col toldószárak: 2 db 641000 sz. 130; 255 méret
1/4 col kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret
1/2 col kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret
1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret
1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz