{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 13 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24 mm | |
Ilgis | 59 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643807 13 | |
EAN / GTIN | 4067263120773 | |
Gamintojo numeris | 643807 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė 1/2 colio galvutė izoliuota 13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 786 vnt. yra sandėlyje
3,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 413 vnt. yra sandėlyje
4,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 24 | 19,1 | 19,1 |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 59 | 38 | 38 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rakto dydis | 13 | 13 | 13 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |