{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 16 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27 mm | |
Ilgis | 59 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643807 16 | |
EAN / GTIN | 4067263120797 | |
Gamintojo numeris | 643807 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė 1/2 colio galvutė izoliuota, Rakto dydis: 16mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
234 vnt. yra sandėlyje
12,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 544 vnt. yra sandėlyje
3,67 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 833 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 27 mm | 22,9 mm | 22,6 mm |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Ilgis | 59 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rakto dydis | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |