{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 24 mm | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 37 mm | |
Ilgis | 59 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Paviršius | izoliuotas plastiku | |
su AS-drive profiliu | ne | |
Produkto rūšis | Galvutė |
Produkto numeris | 643807 24 | |
EAN / GTIN | 4067263120841 | |
Gamintojo numeris | 643807 24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
6-briaunė 1/2 colio galvutė izoliuota 24 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
182 vnt. yra sandėlyje
15,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 403 vnt. yra sandėlyje
4,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 625 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 37 | 32 | 32 |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ilgis | 59 | 41 | 41 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Rakto dydis | 24 | 24 | 24 |
Produkto rūšis | Galvutė | Galvutė | Galvutė |