{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 10 mm | |
Rakto ilgis L | 115 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 13,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 16 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 6 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021246 | |
Gamintojo numeris | 41050810 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Rakto dydis: 8X10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
11,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
308 vnt. yra sandėlyje
4,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
657 vnt. yra sandėlyje
4,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
548 vnt. yra sandėlyje
3,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
962 vnt. yra sandėlyje
9,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 115 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Rakto dydis 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rakto dydis 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 13,5 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |