{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 18 mm | |
Rakto dydis 2 | 21 mm | |
Rakto ilgis L | 210 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 26,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 30,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 9,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754021352 | |
Gamintojo numeris | 41051821 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Rakto dydis: 18X21mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
22,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
9,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Rakto ilgis L | 210 mm | 194 mm |
Rakto dydis 1 | 18 mm | 18 mm |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 26,5 mm | 26,5 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 30,5 mm | 30,5 mm |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 9,8 mm | 9,8 mm |