{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 24 mm | |
Rakto dydis 2 | 27 mm | |
Rakto ilgis L | 290 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 35 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 38,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 11 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021406 | |
Gamintojo numeris | 41052427 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 24X27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
23,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
955 vnt. yra sandėlyje
17,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 290 | 258 | 330 |
Rakto dydis 2 | 27 | 27 | 27 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 35 | 35 | 36 |