{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 9 mm | |
Rakto ilgis L | 115 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 13,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 15 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 5,5 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617600 8X9 | |
EAN / GTIN | 4018754021239 | |
Gamintojo numeris | 41050809 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Rakto dydis: 8X9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
12,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
247 vnt. yra sandėlyje
4,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | 0 laipsniai |
Rakto ilgis L | 115 mm | 115 mm |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 13,5 mm | 13,5 mm |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |