{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 32 mm | |
Rakto ilgis L | 325 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 43 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 12,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021420 | |
Gamintojo numeris | 41053032 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 30X32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
32,89 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
15,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
22,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 325 | 318 | 365 |
Rakto dydis 1 | 30 | 30 | 30 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 43 | 43 | 44 |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48,5 | 48,5 | 48 |