{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 30 mm | |
Rakto dydis 2 | 34 mm | |
Rakto ilgis L | 325 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 43 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 13,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617600 30X34 | |
EAN / GTIN | 4018754021437 | |
Gamintojo numeris | 41053034 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Rakto dydis: 30X34mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
38,42 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
417 vnt. yra sandėlyje
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
27,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Rakto ilgis L | 325 mm | 375 mm | 365 mm |
Rakto dydis 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rakto dydis 2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 43 mm | 44 mm | 44 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 48,5 mm | 50 mm | 50 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |