{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 19 mm | |
Rakto dydis 2 | 22 mm | |
Rakto ilgis L | 210 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 32,4 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 10,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617600 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021369 | |
Gamintojo numeris | 41051922 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 19X22 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
20,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 763 vnt. yra sandėlyje
6,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
666 vnt. yra sandėlyje
15,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | chromuotas | matinis chromuotas |
Žiedo padėtis | 0 | 0 | 75 |
Rakto ilgis L | 210 | 204 | 300 |
Rakto dydis 1 | 19 | 19 | 19 |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 29 | 29 | 29 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |