{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 17 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 185 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 26,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 27,6 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 8,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 617600 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021338 | |
Gamintojo numeris | 41051719 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 17X19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
15,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
492 vnt. yra sandėlyje
6,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
914 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atspari danga) | chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto ilgis L | 185 | 184 | 270 |
Rakto dydis 2 | 19 | 19 | 19 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 26,5 | 26,5 | 28 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |