{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 18 mm | |
Rakto ilgis L | 223 mm | |
Žiaunų plotis b | 38,4 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 7,4 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 10,8 mm | |
Žiedo ⌀ D | 33,4 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614828 18 | |
EAN / GTIN | 4062406649821 | |
Gamintojo numeris | 614828 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
515 vnt. yra sandėlyje
23,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
608 vnt. yra sandėlyje
29,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
18,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
937 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 728 vnt. yra sandėlyje
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 412 vnt. yra sandėlyje
18,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Žiedo ⌀ D | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm | 33,4 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Žiaunų plotis b | 38,4 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,6 mm | 38,4 mm | 39,5 mm |
Žiočių aukštis h1 | 7,4 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 7,4 mm | 6,7 mm |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai | Veržliarakčiai |