{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 242 mm | |
Žiaunų plotis b | 41,9 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 7,7 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 11,4 mm | |
Žiedo ⌀ D | 35,4 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614828 19 | |
EAN / GTIN | 4062406649838 | |
Gamintojo numeris | 614828 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 19mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 974 vnt. yra sandėlyje
24,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
931 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje
19,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 369 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 904 vnt. yra sandėlyje
14,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 885 vnt. yra sandėlyje
19,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Žiedo ⌀ D | 35,4 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Rakto ilgis L | 242 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 242 mm | 250 mm |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Kilpos aukštis h2 | 11,4 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |