{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 19 mm | |
Rakto ilgis L | 250 mm | |
Žiaunų plotis b | 40,3 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 8,5 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 11,5 mm | |
Žiedo ⌀ D | 34,5 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614820 19 | |
EAN / GTIN | 4045197218841 | |
Gamintojo numeris | 614820 19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu 19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 162 vnt. yra sandėlyje
31,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 223 vnt. yra sandėlyje
30,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
430 vnt. yra sandėlyje
19,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 506 vnt. yra sandėlyje
19,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Rakto ilgis L | 250 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm |
Rakto dydis | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Žiaunų plotis b | 40,3 mm | 40,3 mm | 40,3 mm | 41,6 mm |
Kilpos aukštis h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm |
Žiočių aukštis h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 6,8 mm |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |