{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Rakto ilgis L | 160 mm | |
Žiaunų plotis b | 22 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 5,2 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 7,7 mm | |
Žiedo ⌀ D | 20,8 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614820 10 | |
EAN / GTIN | 4045197218759 | |
Gamintojo numeris | 614820 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 179 vnt. yra sandėlyje
19,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 604 vnt. yra sandėlyje
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 243 vnt. yra sandėlyje
13,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas | chromuoti |
Rakto ilgis L | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm |
Rakto dydis | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Žiaunų plotis b | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |