{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
Rakto ilgis L | 160 mm | |
Žiaunų plotis b | 22 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 4,8 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 7,7 mm | |
Žiedo ⌀ D | 20,8 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614770 10 | |
EAN / GTIN | 4067263001096 | |
Gamintojo numeris | 614770 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 525 vnt. yra sandėlyje
13,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 744 vnt. yra sandėlyje
20,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
339 vnt. yra sandėlyje
13,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 642 vnt. yra sandėlyje
19,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Žiedo ⌀ D | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Rakto ilgis L | 160 | 160 | 94 | 160 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Kilpos aukštis h2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Žiočių aukštis h1 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |