{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 24 mm | |
Rakto ilgis L | 325 mm | |
Žiaunų plotis b | 51,6 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 7,8 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 14,7 mm | |
Žiedo ⌀ D | 47,1 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614770 24 | |
EAN / GTIN | 4067263001218 | |
Gamintojo numeris | 614770 24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 24mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 046 vnt. yra sandėlyje
32,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 255 vnt. yra sandėlyje
53,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 808 vnt. yra sandėlyje
24,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | 5 laipsniai | 5 laipsniai |
Žiedo ⌀ D | 47,1 mm | 47,1 mm | 46,9 mm |
Rakto ilgis L | 325 mm | 325 mm | 313 mm |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Žiaunų plotis b | 51,6 mm | 50,8 mm | 51,4 mm |
Žiočių aukštis h1 | 7,8 mm | 10,2 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliarakčiai |