Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis 18 mm

Prekės Nr.: 614770 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 929 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 18 mm
    Rakto ilgis L 239 mm
    Žiaunų plotis b 39,5 mm
    Žiočių aukštis h1 6,7 mm
    Kilpos aukštis h2 11,2 mm
    Žiedo ⌀ D 33,4 mm
    Žiedo padėtis 0 laipsniai
    Dantų skaičius 72
    Suveikimo kampas 5 laipsniai
    Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Paviršius chromuoti
    Raktų dydžių matmenys metrais
    Galinis ribotuvas žiaunų pusėje ne
    Laikymo funkcija žiaunų pusėje ne
    su nulenkiama galvute ne
    Perjungiama terkšlė ne
    Produkto rūšis Veržliarakčiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 614770 18
    EAN / GTIN 4067263001171
    Gamintojo numeris 614770 18

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį