{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 21 mm | |
Rakto ilgis L | 286 mm | |
Žiaunų plotis b | 46,7 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 7,3 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 13,9 mm | |
Žiedo ⌀ D | 42 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614770 21 | |
EAN / GTIN | 4067263001195 | |
Gamintojo numeris | 614770 21 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis 21 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
45,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje
20,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiedo ⌀ D | 42 | 42 | 41,9 |
Rakto ilgis L | 286 | 286 | 273 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Dantų skaičius | 72 | 72 | 72 |
Žiaunų plotis b | 46,7 | 45,7 | 46,4 |
Kilpos aukštis h2 | 13,9 | 13 | 13,7 |
Žiočių aukštis h1 | 7,3 | 9,6 | 9,4 |