{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 15 mm | |
Rakto ilgis L | 200 mm | |
Žiaunų plotis b | 34,7 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 5,3 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 10,2 mm | |
Žiedo ⌀ D | 28,9 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614770 15 | |
EAN / GTIN | 4067263001140 | |
Gamintojo numeris | 614770 15 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis 15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 927 vnt. yra sandėlyje
16,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 043 vnt. yra sandėlyje
25,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
15,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
995 vnt. yra sandėlyje
25,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | chromuoti | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas |
Žiedo ⌀ D | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Dantų skaičius | 72 | 72 | 72 | 72 |
Žiočių aukštis h1 | 5,3 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |