{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 12 mm | |
Rakto ilgis L | 174 mm | |
Žiaunų plotis b | 27,6 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 5,3 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 9,2 mm | |
Žiedo ⌀ D | 23,7 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614770 12 | |
EAN / GTIN | 4067263001119 | |
Gamintojo numeris | 614770 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 349 vnt. yra sandėlyje
14,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje
22,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
13,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 187 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Paviršius | chromuoti | matinis chromuotas | matinis chromuotas | matinis chromuotas |
Žiedo ⌀ D | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
Rakto dydis | 12 | 12 | 12 | 12 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Žiočių aukštis h1 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |