{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 8 mm | |
Rakto ilgis L | 136 mm | |
Žiaunų plotis b | 18 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 4,2 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 7,6 mm | |
Žiedo ⌀ D | 17,5 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Galinis ribotuvas žiaunų pusėje | ne | |
Laikymo funkcija žiaunų pusėje | ne | |
su nulenkiama galvute | ne | |
Perjungiama terkšlė | ne | |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai |
Produkto numeris | 614770 8 | |
EAN / GTIN | 4067263001072 | |
Gamintojo numeris | 614770 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 952 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 111 vnt. yra sandėlyje
19,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
261 vnt. yra sandėlyje
12,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 388 vnt. yra sandėlyje
18,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Rakto ilgis L | 136 | 136 | 88 | 136 |
Rakto dydis | 8 | 8 | 8 | 8 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Žiočių aukštis h1 | 4,2 | 5 | 5 | 5 |
Produkto rūšis | Veržliarakčiai | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |